メカニカル部品 (43) 機構部品 (7) 作業工具 (3) ブランド: NBK(鍋屋バイテック会社)出荷目安: 3日以内すべて解除
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類 スリットタイプ 許容偏角(°) 2 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 表面処理 アルマイト処理 付属品 六角穴付き止めねじ
スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社) (15件のレビュー) 当日出荷
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体) ナイロン66 色 (ノブ)黒 タイプ 五角ノブ 種類 多角形 材質(キャップ) ナイロン66
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (10件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) (1件のレビュー) 当日出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°) 1.5 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 表面処理 ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク) SUS304 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(ピン) ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ) A2017 軸方向変位(mm) ±0.5
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°) 2 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 スリットタイプ 表面処理 アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨)
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°) 2 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール
カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 15000 サイズ MJT-40 材質(本体) A2017 質量(g) 130 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 25 軸方向変位(mm) 0~+1.2
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ スリーブタイプ GR
カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 8日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 21000 サイズ MJT-30 材質(本体) A2017 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 16 軸方向変位(mm) 0~+1.0
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (3件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°) 0.5 許容偏心(mm) 0.05 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A7075 タイプ セットスクリュータイプ 種類 スリットタイプ 表面処理 アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm) ±0.1
カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 45000 材質(本体) A2017 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 7 軸方向変位(mm) 0~+0.6
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°) 1/6 材質(本体) FC200以上 種類 フランジタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 15000 材質(本体) A2017 質量(g) 130 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 25 ねじ寸法M M5/M4 軸方向変位(mm) 0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m) 4/2.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 15000 サイズ MJT-40K 材質(本体) A2017 質量(g) 130 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 25 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.6×10-5 ねじ寸法M M5 軸方向変位(mm) 0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m) 4
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°) 0.7 許容偏心(mm) 0.02 付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 材質(ディスク) SUS304 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(ピン) ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm) ±0.2
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途 スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°) 3 材質/仕上 [ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体) A2017 種類 オルダムタイプ 材質(スペーサ) ポリアセタール
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 7日以内出荷
常用トルク(N・m) 50 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 9800 許容偏心(mm) 0.35 形状 スタンダードタイプ サイズ XHW-64C 材質(本体) A2017 質量(g) 490 タイプ クランピング 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 35 最大トルク(N・m) 100 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.3×10-4 ねじ寸法M M6 材質(ディスク) SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 15000 軸方向変位(mm) ±0.9 ねじ締付トルク(N・m) 13
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°) 2 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) SUS303 タイプ クランピングタイプ 種類 スリットタイプ 適合軸公差 h6およびh7(推奨)
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 材質(本体) A2017 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 32 軸方向変位(mm) 0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 サイズ MJT-55K 材質(本体) A2017 質量(g) 310 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 32 慣性モーメント(kg・m2 ) 1.6×10-4 ねじ寸法M M6 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 7
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 10 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 14000 許容偏心(mm) 0.3 材質(本体) A7075 質量(g) 151 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 22 最大トルク(N・m) 20 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.5×10-5 ねじ寸法M M4 材質(ディスク) SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 3900 軸方向変位(mm) ±0.6 ねじ締付トルク(N・m) 3.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 材質(本体) A2017 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 32 ねじ寸法M M6/M5 軸方向変位(mm) 0~+1.4 ねじ締付トルク(N・m) 8/4
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
カプリコン MSXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 0.5 許容偏心(mm) 0.05 材質(本体) A7075 種類 スリットタイプ 軸方向変位(mm) ±0.1
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 25 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 許容偏心(mm) 0.3 材質(本体) A7075 質量(g) 322 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 28 最大トルク(N・m) 50 慣性モーメント(kg・m2 ) 1.2×10-4 ねじ寸法M M5 材質(ディスク) SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 9000 軸方向変位(mm) ±0.8 ねじ締付トルク(N・m) 8
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
常用トルク(N・m) 6.3 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 18000 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 16 最大トルク(N・m) 12.6 ねじ寸法M M3 材質(ディスク) SUS304 材質(ボルト) SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 2500 材質(スペーサ) A2017/アルマイト処理 材質(カラー) SUS304 軸方向変位(mm) ±0.5 ねじ締付トルク(N・m) 1.5