カテゴリ
- 機構部品(60)
- メカニカル部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(27)
- SMC(441)
- KITO(キトー)(357)
- エスコ(216)
- 大阪魂(165)
- BIGM(丸山製作所)(164)
- イチネンTASCO(88)
- BONDHUS(78)
- STAHLWILLE(スタビレー)(66)
- RS PRO(66)
- Wera(53)
- Dell Technologies(50)
- MICROCHIP(48)
- アサダ(45)
- KTC(44)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(44)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- DAYTONA(デイトナ)(42)
- PISCO(ピスコ)(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「1/4 5/16」の検索結果

カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン MSFシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
SKH 六角レンチ(インチねじ用)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷インチねじの取付け・取りはずし形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角サイズ規格インチ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。ねじ規格並目
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,489~税込¥2,738~1袋(10個)3日以内出荷から6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目
プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-W_2.eps
クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。ねじ規格並目
クランプレバー-平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から8日以内出荷平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から5日以内出荷平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-W-CR_2.eps
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LWP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたミニクランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111個3日以内出荷から5日以内出荷平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-LW_2.eps
ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐LW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷平座金が組み込まれたミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,009税込¥5,5101袋(10個)4日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷材質止めねじ:SUS304タイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥899税込¥9891個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐LW‐NI
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐LW‐CR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目
ミニクランプレバー 平座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐LW‐CR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20寸法tw(mm)2材質(止めねじ)SUS304
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目寸法Lw(mm)2