カテゴリ
- 機構部品(187)
- メカニカル部品(122)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(133)
- 大阪魂(1,936)
- エスコ(770)
- TRUSCO(512)
- OSG(オーエスジー)(378)
- ハンマーキャスター(323)
- 京セラ(298)
- グーリング(277)
- 住友電工ハードメタル(252)
- NACHI(不二越)(251)
- PISCO(ピスコ)(251)
- イマオコーポレーション(248)
- 水本機械製作所(219)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(211)
- ユーエイキャスター(202)
- 三菱マテリアル(186)
- NTN(エヌティーエヌ)(174)
- 岩田製作所(169)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「11mm」の検索結果

クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
エンプラ・フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
六角穴付きショルダーボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から7日以内出荷位置決め、治具固定用の精密ボルト。材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
エンプラ・Vアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
標準 Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
LDF クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ
PPR プレスフィットプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
GPB プラスティックボール回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理