カテゴリ

  • メカニカル部品(113)
  • 機構部品(42)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(78)
  • SMC(4,955)
  • エスコ(628)
  • 三木プーリ(581)
  • RS PRO(564)
  • OSG(オーエスジー)(330)
  • TRUSCO(324)
  • グーリング(321)
  • 岡崎精工(285)
  • NACHI(不二越)(274)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(247)
  • EIKO(栄工舎)(223)
  • 三菱マテリアル(218)
  • 山金工業(217)
  • S&K(三興製作所)(211)
  • 京セラ(188)
  • 東海キャスター(184)
  • KHK(小原歯車工業)(164)
  • Festo(161)
  • コノエ(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12mm径」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
429税込472
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ
テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-3 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
5,260税込5,786
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)12~52溝の形B溝数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
4,900税込5,390
1個
3日以内出荷
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
軸穴径(mm)12~56溝の形B溝数2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A溝数2下穴径(Φmm)-
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LRG プラスティックグリップレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状スティック形取付部おねじ
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
6,410税込7,051
1個
6日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)12~50溝の形C溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
LNN・LNNS クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LNN・LNNS クランプナットレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40KNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
カプリコン MLRシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MLRシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類リジッドタイプ
イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.13寸法A(mm)38.48寸法B(mm)22許容伝達トルク(N・m)150セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3セットスクリュー長さ(inch)1/2セットスクリュー本数2
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ