カテゴリ

  • メカニカル部品(125)
  • 機構部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(75)
  • EFFEX(エフェックス)(165)
  • KANA(片山チエン)(223)
  • NACHI(不二越)(143)
  • NEG(日電理化硝子)(92)
  • OSG(オーエスジー)(212)
  • S&K(三興製作所)(89)
  • TAKIGEN(タキゲン)(113)
  • TRUSCO(143)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(140)
  • アイビッグ(93)
  • アサ電子工業(104)
  • アズワン(177)
  • イマオコーポレーション(160)
  • エスコ(321)
  • グーリング(157)
  • 三木プーリ(564)
  • 大阪魂(612)
  • 岩田製作所(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14φ」の検索結果

153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ブシュ付きボルトです。
    セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
    溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
  • カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
  • GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GRP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
  • LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社)

    LGS グリップレバー用シャフト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックミニノブ スラストパッド付

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スリットタイプ許容偏角(°)1
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
  • KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KTF・KTR セブンロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
  • KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KIM・KIF プラスティックミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形
  • KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KQC クイッククランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ色(本体)黒表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
  • ハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)バレル研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XUTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2