34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法H(mm)51 寸法A(mm)20 寸法M(mm)M6 寸法h(mm)38 寸法Lf(mm)10 許容荷重(N)1000
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
寸法Lf(mm)13 寸法M(mm)M6 許容荷重(N)1000
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)



1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,590 税込7,249
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,590 税込3,949
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
特価
5,688 税込6,257
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,588 税込1,747
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(横型)
ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)BK 材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)BK 材質(本体)SUS304
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スケールプレート(横型)
横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
材質(本体)SUS304 色(本体)BK
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(縦型)
ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)BK 材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
7,490 税込8,239
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW
エコ商品
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法H(mm)68 寸法D(mm)27 寸法W(mm)68 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 寸法W1(mm)51 許容荷重(N)1000 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) 材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
98,980 税込108,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)