カテゴリ

  • 機構部品(393)
  • メカニカル部品(182)
  • ねじ・ボルト・釘(158)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 作業工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(562)
  • エスコ(10,189)
  • SMC(9,308)
  • RS PRO(5,761)
  • 大阪魂(5,248)
  • New-Era(ニューエラー)(1,724)
  • TRUSCO(1,533)
  • メディアカバーマーケット(1,455)
  • 常磐精工(1,441)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,144)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,133)
  • アズワン(1,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,076)
  • 三木プーリ(1,070)
  • ノーブランド(932)
  • ミニター(828)
  • NSK(日本精工)(812)
  • PROST's(752)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(742)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm」の検索結果

758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
459税込505
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZ 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状なべ
六角ナット(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWS シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
929税込1,022
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類シール座金
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から76日以内出荷
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
薄形管用ナット(管用平行ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)薄形管用ナット(管用平行ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
当日出荷
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続1袋入数(個)1材質(本体)真鍮
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)50ねじ規格並目
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)チタン六角レンチNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSC 六角穴付き脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の形状六角穴
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1パック(50個)
当日出荷から14日以内出荷
材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SUB ウレタン付ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法L1(mm)3
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
949税込1,044
1個
当日出荷
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FCM・FCF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
...