カテゴリ
- 機構部品(39)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- Asahicho(旭蝶繊維)(17)
- ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](15)
- azbil(旧:山武)(13)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- MAZDA(マツダ)(10)
- MIYOSHI(小西製作所)(11)
- omron(オムロン)(51)
- ParkerTAIYO(76)
- SMC(120)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- エスコ(8)
- ケルヒャー(52)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
- 住友電工ハードメタル(10)
- 東日興産(TN)(9)
- 東海キャスター(17)
- 椿本チエイン(15)
- ブランドをもっと見る
「60-s10」の検索結果

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個18日以内出荷から20日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198税込¥3,5181個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)寸法H(mm)12寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法H(mm)12寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,598税込¥7,2581個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法H(mm)12寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598税込¥6,1581個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 機器装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法H(mm)12寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26寸法sw1(mm)17