曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側おねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。

内容量
1個
全38種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715906FGBA-125-75-M16-S-40134275A403125
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716028FGBA-70-55-M10-S-7034855A70370
¥3,460
¥3,398
¥3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716475FGBA-75-50-M12-S-7042650A70375
¥3,040
¥2,998
¥3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716631FGBA-30-25-M8-S-705125A70230
¥510
¥509
¥560(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716789FGBA-75-40-M12-S-7034940A70375
¥2,600
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716841FGBA-30-20-M8-S-704720A70230
¥480
¥479
¥527(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716956FGBA-25-20-M6-S-402520A40225
¥320
¥319
¥351(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717157FGBA-40-20-M8-S-706220A70240
¥650
¥649
¥714(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717227FGBA-40-25-M8-S-707425A70240
¥720
¥719
¥791(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717821FGBA-15-10-M4-S-70710A701.415
¥220
¥219
¥241(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718110FGBA-15-10-M4-S-40710A401.415
¥220
¥219
¥241(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718399FGBA-10-15-M4-S-40515A401.210
¥220
¥219
¥241(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718408FGBA-15-20-M4-S-40920A401.415
¥250
¥249
¥274(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719081FGBA-75-50-M12-S-4042650A40375
¥3,040
¥2,998
¥3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719205FGBA-15-30-M4-S-701030A701.415
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719309FGBA-10-15-M4-S-70515A701.210
¥220
¥219
¥241(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719458FGBA-15-30-M4-S-401030A401.415
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719510FGBA-125-75-M16-S-70134275A703125
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719695FGBA-8-8-M3-S-7028A7018
¥240
¥239
¥263(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722766FGBA-8-13-M3-S-55213A5518
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723089FGBA-30-30-M8-S-405530A40230
¥550
¥549
¥604(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723238FGBA-75-40-M12-S-4034940A40375
¥2,600
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724017FGBA-20-15-M6-S-701415A70220
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724656FGBA-70-55-M10-S-4034855A40370
¥3,460
¥3,398
¥3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724735FGBA-10-20-M4-S-70520A701.210
¥240
¥239
¥263(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725801FGBA-60-60-M10-S-7024760A70260
¥2,450
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725828FGBA-100-50-M16-S-7082850A703100
¥6,260
¥6,198
¥6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725925FGBA-50-50-M10-S-7021650A70250
¥1,430
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726939FGBA-60-60-M10-S-4024760A40260
¥2,450
¥2,398
¥2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727131FGBA-100-40-M16-S-4063840A403100
¥5,590
¥5,498
¥6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727140FGBA-50-40-M10-S-7017340A70250
¥1,270
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728321FGBA-8-13-M3-S-70213A7018
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728969FGBA-40-40-M8-S-4010840A40240
¥910
¥909
¥1,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729775FGBA-70-40-M10-S-7029140A70370
¥2,930
¥2,898
¥3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729791FGBA-125-75-M16-S-55134275A553125
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730055FGBA-40-30-M8-S-408530A40240
¥750
¥749
¥824(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730238FGBA-20-10-M6-S-701210A70220
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730439FGBA-25-15-M6-S-702215A70225
¥310
¥309
¥340(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする