微細ねじ用の六角ナット。
M1-M2.6のサイズラインアップ。
DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
ねじ規格並目
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)1
材質(本体)SUS304
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)1
材質(本体)真鍮
材質RENY
タイプ六角ナット
頭部形状六角
チタン合金製の六角レンチ。
非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。
すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。
合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備
永久磁石を使用した機器・装置
船舶/海洋機器
材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
微細ねじ専用の六角レンチ。
適用微細ねじ
六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]]
精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし
材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ
形状L型
材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)
先端形状六角
種別-
材質SUS304相当
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
頭部高さの低い六角ボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。
表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
表面処理の密着性が高く、ナット自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
磁性があります。
海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン
材質(本体)UNS S31803
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
非粘着性・潤滑性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
ねじ規格並目
材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
ねじ規格並目
種別全ねじ
材質チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
寸法L2(mm)全ねじ
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。
表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
表面処理の密着性が高く、ボルト自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に
材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理、(強度区分)4.8
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
[[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。
高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
PPは強酸や有機溶剤などに対して、すぐれた耐薬品性を有したプラスティックです。
塩化ビニル系樹脂ねじの代替用途に。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
材質(本体)PP(ポリプロピレン)(乳白)
ねじピッチ1.75
寸法L1(mm)8
1袋入数(個)10
寸法B(mm)19
ねじ規格並目
寸法M(mm)M12
破断荷重(N)2497
ねじり破断トルク(N・m)5.36
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
磁性があります。
海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)UNS S31803
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ