カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(23)
  • 清水製作所[継手](246)
  • ノーブランド(90)
  • ハリケーン(77)
  • TRUSCO(67)
  • 岩田製作所(53)
  • フジトク(49)
  • 大阪魂(48)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • TOZEN(トーゼン)(45)
  • SUS(エスユーエス)(41)
  • カネソウ(41)
  • ナベヤ(40)
  • タカノ(40)
  • 信和自動車工業(40)
  • イマオコーポレーション(37)
  • エスコ(37)
  • 南国フレキ工業(30)
  • 日東工器(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS400」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
10,880税込11,968
1個
4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS関連資料技術資料1(0.5MB)
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL関連資料技術資料1(0.5MB)
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
11,700税込12,870
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STB ターンバックル・汎用おねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様おねじ
DKB 画N固(キーボード用) NBK(鍋屋バイテック会社)DKB 画N固(キーボード用)NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒)材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
729税込802
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,990税込7,689
1個
翌日出荷から7日以内出荷
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
YSA フレックスホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)YSA フレックスホルダーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)NP テーパ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
KRR ディンプルノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)KRR ディンプルノブ(リーマ穴)NBK(鍋屋バイテック会社)
429税込472
1個
翌日出荷
(ノブ)つや消し黒、(ハブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ハブ)四三酸化鉄皮膜取付部リーマ穴材質(ハブ)SS400材質(取付部)スティール
KP 菊ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KP 菊ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SS400取付部おねじ(ノブ)黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
イソメックブッシング用アダプタ NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング用アダプタNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
回転体にストレート穴を加工するだけでイソメックブッシングが利用できます。 あるゆる回転体に適用できます。
材質FCD400
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
メッキ固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)メッキ固定グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400仕様鍍金固定グリップ仕上クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)メッキ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400仕様鍍金回転グリップ仕上クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400