カテゴリ
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ホンダ(134)
- MAZDA(マツダ)(38)
- SMC(15)
- ミツビシ(10)
- マキタ(9)
- トヨタ(9)
- ニッサン(8)
- 横浜ディスプレイミュージアム(7)
- スバル(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- FUJIOH(富士工業)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- 工進(4)
- PROST's(4)
- SUS(エスユーエス)(3)
- マルヤス電業(3)
- イマオコーポレーション(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-752」の検索結果
特価

イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098税込¥2,3081個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじ・片側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。