曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。
・両側おねじタイプ。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715066FGBA-20-15-M6-SS-701515A70220
¥310
¥309
¥340(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715258FGBA-30-40-M8-SS-706940A70230
¥760
¥759
¥835(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716150FGBA-75-25-M12-SS-4024125A40375
¥2,680
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716351FGBA-30-30-M8-SS-706130A70230
¥650
¥649
¥714(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716816FGBA-50-30-M10-SS-7015830A70250
¥1,250
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716990FGBA-20-25-M6-SS-701925A70220
¥350
¥349
¥384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717209FGBA-10-15-M4-SS-70515A701.210
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717708FGBA-60-30-M10-SS-7021030A70260
¥2,090
¥1,998
¥2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717866FGBA-125-75-M16-SS-55161175A553125
¥18,700
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717918FGBA-70-45-M10-SS-4034545A40370
¥3,120
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718706FGBA-100-75-M16-SS-40106375A403100
¥9,070
¥8,998
¥9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725311FGBA-30-40-M8-SS-556940A55230
¥760
¥759
¥835(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725575FGBA-70-30-M10-SS-7028730A70370
¥3,010
¥2,998
¥3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726345FGBA-50-30-M10-SS-4015830A40250
¥1,250
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726519FGBA-50-20-M10-SS-4013520A40250
¥1,120
¥1,098
¥1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727167FGBA-20-30-M6-SS-552230A55220
¥370
¥369
¥406(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727386FGBA-60-50-M10-SS-4025050A40260
¥2,550
¥2,498
¥2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727429FGBA-20-20-M6-SS-401720A40220
¥320
¥319
¥351(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728287FGBA-15-15-M4-SS-40815A401.415
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728987FGBA-15-15-M4-SS-70815A701.415
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729048FGBA-25-30-M6-SS-703230A70225
¥480
¥479
¥527(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729477FGBA-75-40-M12-SS-4035940A40375
¥3,120
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729660FGBA-75-25-M12-SS-5524125A55375
¥2,680
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730317FGBA-25-15-M6-SS-702315A70225
¥390
¥389
¥428(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする