曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。
・両側おねじタイプ。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

内容量
1個
全64種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686129FGBA-50-40-M10-SS-7018140A70250
¥1,490
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686138FGBA-20-30-M6-SS-702230A70220
¥370
¥369
¥406(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686156FGBA-10-20-M4-SS-40520A401.210
¥270
¥269
¥296(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687188FGBA-15-10-M4-SS-40710A401.415
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687215FGBA-15-10-M4-SS-70710A701.415
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687556FGBA-10-20-M4-SS-70520A701.210
¥270
¥269
¥296(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688125FGBA-15-25-M4-SS-401025A401.415
¥300
¥299
¥329(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688430FGBA-50-20-M10-SS-7013520A70250
¥1,120
¥1,098
¥1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688570FGBA-10-20-M4-SS-55520A551.210
¥270
¥269
¥296(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688588FGBA-75-55-M12-SS-4047755A40375
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689340FGBA-100-75-M16-SS-70106375A703100
¥9,070
¥8,998
¥9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689428FGBA-30-15-M8-SS-404915A40230
¥530
¥529
¥582(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689480FGBA-20-15-M6-SS-401515A40220
¥310
¥309
¥340(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689839FGBA-70-45-M10-SS-7034545A70370
¥3,120
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690295FGBA-70-30-M10-SS-5528730A55370
¥3,010
¥2,998
¥3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691248FGBA-20-30-M6-SS-402230A40220
¥370
¥369
¥406(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691501FGBA-8-13-M3-SS-55213A5518
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691659FGBA-125-75-M16-SS-40161175A403125
¥18,700
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692036FGBA-25-20-M6-SS-402620A40225
¥400
¥399
¥439(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692341FGBA-125-55-M16-SS-40134255A403125
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692499FGBA-75-40-M12-SS-7035940A70375
¥3,120
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693865FGBA-15-20-M4-SS-40920A401.415
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694757FGBA-75-25-M12-SS-7024125A70375
¥2,680
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695561FGBA-25-15-M6-SS-402315A40225
¥390
¥389
¥428(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695719FGBA-70-30-M10-SS-4028730A40370
¥3,010
¥2,998
¥3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696060FGBA-25-20-M6-SS-702620A70225
¥400
¥399
¥439(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696681FGBA-40-20-M8-SS-406820A40240
¥800
¥799
¥879(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696796FGBA-20-25-M6-SS-401925A40220
¥350
¥349
¥384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696988FGBA-100-55-M16-SS-4082755A403100
¥7,570
¥7,498
¥8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697706FGBA-15-25-M4-SS-551025A551.415
¥300
¥299
¥329(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697767FGBA-50-50-M10-SS-4020450A40250
¥1,670
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697828FGBA-8-13-M3-SS-70213A7018
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698257FGBA-125-75-M16-SS-70161175A703125
¥18,700
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698440FGBA-100-40-M16-SS-4065040A403100
¥6,730
¥6,698
¥7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698598FGBA-125-55-M16-SS-70134255A703125
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698625FGBA-20-20-M6-SS-701720A70220
¥320
¥319
¥351(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700330FGBA-60-40-M10-SS-4024140A40260
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701626FGBA-60-40-M10-SS-7024140A70260
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702326FGBA-8-8-M3-SS-7028A7018
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702387FGBA-10-10-M4-SS-70410A701.210
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703419FGBA-15-20-M4-SS-70920A701.415
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703577FGBA-40-40-M8-SS-7011440A70240
¥1,030
¥999
¥1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703699FGBA-50-50-M10-SS-7020450A70250
¥1,670
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704031FGBA-50-40-M10-SS-4018140A40250
¥1,490
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704320FGBA-100-55-M16-SS-7082755A703100
¥7,570
¥7,498
¥8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704399FGBA-40-30-M8-SS-409130A40240
¥910
¥909
¥1,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704591FGBA-40-20-M8-SS-706820A70240
¥800
¥799
¥879(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704810FGBA-60-50-M10-SS-7025050A70260
¥2,550
¥2,498
¥2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705449FGBA-60-50-M10-SS-5525050A55260
¥2,550
¥2,498
¥2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705485FGBA-40-30-M8-SS-709130A70240
¥910
¥909
¥1,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする