鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ・片側おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器、装置への取りつけが容易です。
・片側めねじ・片側おねじタイプ。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

内容量
1個
全54種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686077FGBA-10-10-M4-ES-70310A701.210
270
269
296(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686567FGBA-40-30-M8-ES-707930A70240
910
909
1,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686689FGBA-60-40-M10-ES-4022540A40260
2,460
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687118FGBA-15-20-M4-ES-40820A401.415
290
289
318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687590FGBA-15-15-M4-ES-70715A701.415
280
279
307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688055FGBA-25-30-M6-ES-403030A40225
490
489
538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689175FGBA-25-15-M6-ES-402115A40225
400
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689279FGBA-10-20-M4-ES-70420A701.210
280
279
307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689550FGBA-75-40-M12-ES-4033940A40375
3,170
3,098
3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690661FGBA-10-20-M4-ES-55420A551.210
280
279
307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690785FGBA-40-40-M8-ES-4010240A40240
1,030
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691266FGBA-40-20-M8-ES-705620A70240
800
799
879(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692271FGBA-70-30-M10-ES-5527030A55370
3,060
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692447FGBA-20-15-M6-ES-701315A70220
320
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692465FGBA-75-25-M12-ES-7026025A70375
2,740
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693041FGBA-50-30-M10-ES-7014230A70250
1,270
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693269FGBA-25-30-M6-ES-703030A70225
490
489
538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693698FGBA-20-25-M6-ES-401725A40220
360
359
395(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695186FGBA-75-55-M12-ES-4045755A40375
3,870
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695877FGBA-75-25-M12-ES-4026025A40375
2,740
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696401FGBA-10-20-M4-ES-40420A401.210
280
279
307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697259FGBA-50-50-M10-ES-4018850A40250
1,670
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697837FGBA-30-30-M8-ES-704930A70230
680
679
747(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698126FGBA-60-50-M10-ES-7024550A70260
2,720
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698327FGBA-10-15-M4-ES-40415A401.210
270
269
296(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698756FGBA-60-50-M10-ES-5524550A55260
2,720
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698765FGBA-75-25-M12-ES-5526025A55375
2,740
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699079FGBA-25-20-M6-ES-402420A40225
420
419
461(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699316FGBA-15-10-M4-ES-70610A701.415
260
259
285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699901FGBA-50-20-M10-ES-7011920A70250
1,100
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700890FGBA-20-20-M6-ES-701520A70220
350
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701109FGBA-50-20-M10-ES-4011920A40250
1,100
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701608FGBA-15-25-M4-ES-401025A401.415
310
309
340(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701906FGBA-20-30-M6-ES-551930A55220
380
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702360FGBA-30-40-M8-ES-405540A40230
800
799
879(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702561FGBA-15-10-M4-ES-40610A401.415
260
259
285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702947FGBA-70-30-M10-ES-4027030A40370
3,060
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703096FGBA-30-20-M8-ES-704120A70230
590
589
648(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703525FGBA-20-20-M6-ES-401520A40220
350
349
384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703821FGBA-30-40-M8-ES-705540A70230
800
799
879(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704435FGBA-100-40-M16-ES-4062540A403100
6,810
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705991FGBA-60-30-M10-ES-4019430A40260
2,270
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706036FGBA-60-30-M10-ES-7019430A70260
2,270
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706761FGBA-8-8-M3-ES-7028A7018
270
269
296(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706937FGBA-15-25-M4-ES-701025A701.415
310
309
340(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707321FGBA-50-50-M10-ES-7018850A70250
1,670
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707470FGBA-20-30-M6-ES-701930A70220
380
379
417(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707856FGBA-20-25-M6-ES-701725A70220
360
359
395(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709125FGBA-100-55-M16-ES-7080255A703100
7,530
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709755FGBA-125-75-M16-ES-55157775A553125
19,000
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする