カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ホンダ(37)
- 伊東電機(25)
- 三共製作所(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- SMC(3)
- アズワン(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ピカコーポレイション(1)
- 前田シェルサービス(1)
- ミドリ安全(1)
- ハリケーン(1)
- ユニット(1)
- リスパック(1)
- いけうち(1)
- 不二ラテックス(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 廣杉計器(1)
- ブランドをもっと見る
「as-303」の検索結果

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,398税込¥10,3381個18日以内出荷・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。 ・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。 ・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。 ・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。用途引き出し・スライドドア・キャビネット。 ・食品・医薬品装置。 各種産業設備・車両設備・家具など寸法A(mm)40寸法B(mm)80寸法k(mm)2