鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ・スティール製)NBK(鍋屋バイテック会社)18日以内出荷
・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。\n・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。\n・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。\n・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。\n・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。\n\n<使用上の注意>\n・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。\n・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。