常用トルク(N・m)4.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)A7075
質量(g)63
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)8.4
慣性モーメント(kg・m2)9×10-6
ねじ寸法MM3
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)1.5
材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A7075
許容偏角(°)5
許容エンドプレイ(mm)±0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(本体)アルマイト処理
・頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。・各サイズごとに2種類の保持力があります。・表面処理のバリエーションは2種追。
関連キーワード