カテゴリ
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- HAKKO(白光)(5)
- カクタ(1)
- 恵宏製作所(2)
- CKD(71)
- Kawasaki(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(36)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ParkerTAIYO(31)
- SMC(49)
- SWAGE-LINE(9)
- Vesrah(5)
- スバル(13)
- デビルビス(3)
- ハリケーン(3)
- 三木プーリ(8)
- 堀内機械(46)
- 富士インパルス(42)
- 貝印(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fa-400」の検索結果

鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 セルフ&ソフトクローズ機構つき 脱着機能つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・セルフ&ソフトクローズ機構つき。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA
NBK(鍋屋バイテック会社)¥79,980税込¥87,9781個10日以内出荷から12日以内出荷ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から545mm~1007mmにできます。 可搬重量4kg~14kgのファナック製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
NBK ロボットスタンド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥62,980~税込¥69,278~1個16日以内出荷・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。・ロボットの据えつけ高さを300mm~700mm高くします。・可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
ローラガイドセット ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥60,980~税込¥67,078~1個18日以内出荷・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
ローラガイドセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥47,980~税込¥52,778~1個18日以内出荷・ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
ローラガイドセット ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥103,980~税込¥114,378~1個18日以内出荷・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。用途・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など寸法L2(mm)158ローラー数5