カテゴリ
- 機構部品(38)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- SMC(277)
- IDEC(和泉電気)(41)
- 三木プーリ(39)
- ニッセイ(37)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(35)
- New-Era(ニューエラー)(34)
- MAZDA(マツダ)(34)
- ダイヤトレンド(28)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
- 岩田製作所(25)
- エスコ(24)
- KITO(キトー)(20)
- omron(オムロン)(18)
- KOA(17)
- 三菱電機(15)
- イトーキ(15)
- CKD(13)
- 千代田通商(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fs10」の検索結果

LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。(別料金)
DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。ねじ規格並目
LDFS-NI クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐AS‐HP
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098税込¥7,8081個3日以内出荷から5日以内出荷オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。材質オールステンレスタイプめねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から7日以内出荷・めねじタイプのクランプレバー。 ・めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。 ・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
鍋屋バイテック会社 クランプレバー(めねじ・ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から7日以内出荷・めねじタイプのクランプレバー。 ・めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。 ・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ。使用上の注意。・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
DFS-AA ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷寸法L(mm)106寸法L1(mm)17最大積載量(kg)6寸法B(mm)40
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
レベリングアジャスタ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70ねじ規格並目ロックナット無し
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,098税込¥4,5081個18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のT字ノブ。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。・持ち手としての使用にも適しています。
鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個18日以内出荷から22日以内出荷・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。
鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個18日以内出荷から22日以内出荷・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷から18日以内出荷・ハイジェニックデザインのT字ノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。・持ち手としての使用にも適しています。・取りつけ面のすき間をシールリング「FSRN-HD」でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のステンレス製。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目