カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(6)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](12)
  • ELPA(14)
  • KITZ(キッツ)(25)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
  • MAZDA(マツダ)(649)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • RS PRO(18)
  • SMC(194)
  • TRUSCO(39)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • イマオコーポレーション(12)
  • エスコ(39)
  • ナカバヤシ(17)
  • ブリストワ(16)
  • マルゼン[厨房機器](12)
  • リケン(12)
  • 岩田製作所(14)
  • 福井クラフト(38)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g096」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDME クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
  • KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KJM・KJF プラスティック十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    種類多角形
  • LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301色ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301色ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDMS-C材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥899税込¥989
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥899税込¥989
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。
    材質天然ゴム形状丸型接続方式片端めねじ適合用途防振
  • インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    18日以内出荷
    センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
    材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ハードフェライト磁石