曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側めねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。

材質
天然ゴム
形状
丸型
接続方式
片端めねじ
適合用途
防振
内容量
1個
全40種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715127FGBA-40-40-M8-E-409640A40240
¥900
¥899
¥989(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715145FGBA-70-30-M10-E-4023030A40370
¥2,520
¥2,498
¥2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716335FGBA-70-30-M10-E-7023030A70370
¥2,520
¥2,498
¥2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717261FGBA-25-30-M6-E-402930A40225
¥400
¥399
¥439(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717288FGBA-10-15-M4-E-70315A701.210
¥240
¥239
¥263(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
82717586FGBA-125-75-M16-E-55133375A553125
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718618FGBA-15-15-M4-E-40715A401.415
¥240
¥239
¥263(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718749FGBA-8-8-M3-E-5518A5518
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718801FGBA-50-20-M10-E-7011120A70250
¥900
¥899
¥989(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718871FGBA-10-15-M4-E-40315A401.210
¥240
¥239
¥263(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718968FGBA-60-40-M10-E-4021740A40260
¥2,110
¥2,098
¥2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719397FGBA-50-30-M10-E-4013430A40250
¥1,060
¥999
¥1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719765FGBA-50-50-M10-E-5519650A55250
¥1,420
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719826FGBA-125-55-M16-E-55101155A553125
¥12,900
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720131FGBA-50-40-M10-E-4015740A40250
¥1,250
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720158FGBA-40-20-M8-E-705020A70240
¥630
¥629
¥692(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720691FGBA-60-30-M10-E-7018630A70260
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720745FGBA-75-40-M12-E-4032940A40375
¥2,680
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721506FGBA-75-40-M12-E-7032940A70375
¥2,680
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721777FGBA-50-20-M10-E-4011120A40250
¥900
¥899
¥989(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722389FGBA-100-60-M16-E-4098360A403100
¥6,570
¥6,498
¥7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722757FGBA-30-15-M8-E-703115A70230
¥460
¥459
¥505(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723159FGBA-75-30-M12-E-4025230A40375
¥2,380
¥2,298
¥2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723527FGBA-125-55-M16-E-40101155A403125
¥12,900
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723615FGBA-50-40-M10-E-7015740A70250
¥1,250
¥1,198
¥1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724069FGBA-25-20-M6-E-702320A70225
¥350
¥349
¥384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724218FGBA-100-50-M16-E-4080350A403100
¥6,380
¥6,298
¥6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724507FGBA-20-15-M6-E-701215A70220
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725198FGBA-40-20-M8-E-405020A40240
¥630
¥629
¥692(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726205FGBA-25-30-M6-E-702930A70225
¥400
¥399
¥439(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726397FGBA-15-20-M4-E-40820A401.415
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726765FGBA-75-50-M12-E-7040650A70375
¥3,120
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726790FGBA-50-50-M10-E-7019650A70250
¥1,420
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727228FGBA-30-20-M8-E-703520A70230
¥500
¥499
¥549(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727271FGBA-30-40-M8-E-555140A55230
¥690
¥689
¥758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727420FGBA-100-40-M16-E-4061340A403100
¥5,680
¥5,598
¥6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727910FGBA-100-60-M16-E-7098360A703100
¥6,570
¥6,498
¥7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729337FGBA-75-30-M12-E-7025230A70375
¥2,380
¥2,298
¥2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729398FGBA-25-15-M6-E-702015A70225
¥320
¥319
¥351(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729617FGBA-75-50-M12-E-4040650A40375
¥3,120
¥3,098
¥3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする