カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • SAMTEC(72)
  • SMC(328)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • TRUSCO(27)
  • イマオコーポレーション(22)
  • エスコ(53)
  • サンドビック(11)
  • スズキ(14)
  • ホンダ(145)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • 光(13)
  • 日東工器(11)
  • 椿本チエイン(16)
  • 水本機械製作所(14)
  • 福井クラフト(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g103」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNF U取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社)

    LGS グリップレバー用シャフト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UJF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UJF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    パワークランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • LCP・LCV コントロールメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)

    LCP・LCV コントロールメカニズム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
  • クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    ・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。
    寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
  • 鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    18日以内出荷
    ・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 ・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 ・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 ・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ・ねじ部は削り出しによる一体構造です。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    歯数24寸法H(mm)45寸法d(mm)13.5寸法D(mm)17.5寸法D1(mm)50寸法s(mm)6.5寸法d1(mm)16寸法h(mm)31寸法R(mm)63寸法H'(mm)49
  • 鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    18日以内出荷
    ・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 ・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 ・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 ・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ・ねじ部は削り出しによる一体構造です。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    歯数24寸法H(mm)45寸法d(mm)13.5寸法D(mm)17.5寸法D1(mm)50寸法s(mm)6.5寸法d1(mm)16寸法h(mm)31寸法R(mm)63寸法H'(mm)49