カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 重松製作所(6)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- メディアカバーマーケット(9)
- ホンダ(8)
- サンドビック(5)
- SMC(4)
- エレコム(4)
- PROST's(3)
- アルインコ(2)
- エスコ(2)
- グローブマニア(川西工業)(2)
- タンガロイ(2)
- カクイチ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- JAPANNEXT(2)
- クラウン[事務用品](1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gm31」の検索結果
特価

ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)1袋入数(個)10耐熱温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥779~税込¥857~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ネジコム(樹脂ねじ)|樹脂ねじ(PEEK GF30/六角穴付きボルト) SPEG‐C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥889~税込¥978~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,229~税込¥3,552~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。・高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのガス抜き穴つきタイプ。・引張強さ1000N/mm 2 、0.2%耐力800N/mm 2。・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。・非磁性。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目