高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
・高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのガス抜き穴つきタイプ。
・引張強さ1000N/mm 2 、0.2%耐力800N/mm 2
・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
・非磁性。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- 種別
- 全ねじ
- 材質(本体)
- SUS316L
- 頭部形状
- 六角穴付き
- 穴の形状
- 六角穴
- ねじ山種類
- メートル並目
- 内容量
- 1袋(10個)
全24種類を絞り込む
長さL(mm)
ピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
ボルト の新着商品
カテゴリ















