タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22
寸法A(mm)85.7
寸法B(mm)45
許容伝達トルク(N・m)1700
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6
セットスクリュー長さ(inch)1
セットスクリュー本数2
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59
寸法A(mm)69.82
寸法B(mm)32
許容伝達トルク(N・m)900
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5
セットスクリュー長さ(inch)7/8
セットスクリュー本数2
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
寸法A(mm)57.12
質量(kg)0.32
寸法B(mm)25
許容伝達トルク(N・m)490
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5
セットスクリュー長さ(inch)5/8
セットスクリュー本数2
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41
種別新JIS平行キー
タイプ1
寸法A(mm)107.92
寸法B(mm)51
許容伝達トルク(N・m)3000
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8
セットスクリュー長さ(inch)1 1/4
セットスクリュー本数2
セットスクリュー呼び(inch)W5/8
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
寸法A(mm)47.6
質量(kg)0.23
寸法B(mm)25
許容伝達トルク(N・m)290
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5
セットスクリュー長さ(inch)5/8
セットスクリュー本数2
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
寸法A(mm)57.12
質量(kg)0.32
寸法B(mm)25
許容伝達トルク(N・m)490
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5
セットスクリュー長さ(inch)5/8
セットスクリュー本数2
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41
寸法A(mm)107.92
寸法B(mm)51
許容伝達トルク(N・m)3000
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8
セットスクリュー長さ(inch)1 1/4
セットスクリュー本数2
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.13
寸法A(mm)38.48
寸法B(mm)22
許容伝達トルク(N・m)150
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3
セットスクリュー長さ(inch)1/2
セットスクリュー本数2
質量(kg)3.92
規格(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)3200
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M12
ブッシング品番3526
セットスクリュー長さ(mm)65
質量(kg)3.92
規格(キー)旧JIS
許容伝達トルク(N・m)3200
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M12
ブッシング品番3526
セットスクリュー長さ(mm)65
質量(kg)9.39
許容伝達トルク(N・m)5100
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)24
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M16
ブッシング品番4445
セットスクリュー長さ(mm)115
質量(kg)21.1
規格(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)9600
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)30
セットスクリュー本数4
セットスクリュー呼び(inch)M20
ブッシング品番5568
セットスクリュー長さ(mm)170
質量(kg)6.33
規格(キー)旧JIS
許容伝達トルク(N・m)3400
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M14
ブッシング品番4036
セットスクリュー長さ(mm)90
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59
寸法A(mm)69.82
寸法B(mm)32
許容伝達トルク(N・m)900
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5
セットスクリュー長さ(inch)7/8
セットスクリュー本数2
質量(kg)0.47
寸法A(mm)57.12
寸法B(mm)38
許容伝達トルク(N・m)490
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5
セットスクリュー長さ(inch)5/8
セットスクリュー本数2
セットスクリュー呼び(inch)W 3/8
ブッシング品番1615
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22
寸法A(mm)85.7
寸法B(mm)45
許容伝達トルク(N・m)1700
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6
セットスクリュー長さ(inch)1
セットスクリュー本数2
質量(kg)6.33
許容伝達トルク(N・m)3400
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M14
ブッシング品番4036
セットスクリュー長さ(mm)90
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
寸法A(mm)47.6
質量(kg)0.23
寸法B(mm)25
許容伝達トルク(N・m)290
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5
セットスクリュー長さ(inch)5/8
セットスクリュー本数2
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
軸穴径(mm)10~40
溝の形A
溝数1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類変速プーリー
独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
種類変速プーリー
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
溝の形A
溝数2
軸穴径(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
関連資料技術資料1(0.5MB)
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
軸穴径(mm)12~56
溝の形B
溝数2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
リム幅w(mm)63
関連資料技術資料1(0.5MB)
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
関連資料技術資料1(0.5MB)
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)15~71
溝の形B
溝数3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
軸穴径(mm)11~45
溝の形B
溝数1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
溝の形A
溝数3
軸穴径(mm)11~56
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
関連資料技術資料1(0.5MB)
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)40
種類イソメックSPプーリー
関連資料技術資料1(0.5MB)
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
リム幅w(mm)82
関連資料技術資料1(0.5MB)
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)17~71
溝の形B
溝数4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)12~55
溝の形3V
溝数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
リム幅w(mm)20
関連資料技術資料1(0.5MB)
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)21~80
溝の形C
溝数3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)52
種類イソメックSPプーリー
関連資料技術資料1(0.5MB)
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
関連資料技術資料1(0.5MB)
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
リム幅w(mm)50
関連資料技術資料1(0.5MB)
関連キーワード
1
2
次へ