68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 ねじ規格並目
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械 材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
979 税込1,077
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピン
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械 材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ストップピン
・ワークのストッパなどの用途に。・六角頭部が球面になっています。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
1個
1,269 税込1,396
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準じた材料を使用しています。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐久性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1個
2,389 税込2,628
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1個
2,689 税込2,958
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1個
2,689 税込2,958
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSFHL-LH-HP-HDがあります。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1個
3,409 税込3,750
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1個
3,879 税込4,267
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・脱落防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
1個
3,439 税込3,783
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1個
3,879 税込4,267
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・脱落防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
1個
3,439 税込3,783
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・落下防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
1個
4,629 税込5,092
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
・ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・落下防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。・CEマーキングの対応に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応
1個
4,629 税込5,092
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
809 税込890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
809 税込890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB 材質(止めネジ)スティール 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
1個
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6 歯数18 材質(ねじ部)SUM22L
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数18
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形 カバー寸法(mm)0.8以上としてください
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部おねじ(段付)
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
829 税込912
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ
材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) タイプ脱落防止タイプ 種類丸形
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角脱落防止ねじ
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1個
199 税込219
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)