カテゴリ
- 機構部品(190)
- ねじ・ボルト・釘(47)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(24)
- SMC(1,191)
- KITO(キトー)(807)
- 大阪魂(622)
- ダイヤトレンド(388)
- RS PRO(281)
- エスコ(276)
- YAGEO(213)
- SAMTEC(201)
- サンワサプライ(179)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- KYOWA(協和製作所)(108)
- StarTech.com(95)
- KEMET(83)
- アズワン(72)
- omron(オムロン)(69)
- エレコム(64)
- BUFFALO(バッファロー)(62)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m10-50」の検索結果

クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
LFM フラットテンションレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。ねじ規格並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,419税込¥1,5611袋(10個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,129税込¥1,2421袋(10個)6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。色黒材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)ねじ規格並目