カテゴリ
- 機構部品(21)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(115)
- イマオコーポレーション(77)
- TRUSCO(44)
- RS PRO(41)
- 宇佐美工業(38)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(31)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- エスコ(21)
- ナベヤ(21)
- SMC(20)
- タンガロイ(20)
- omron(オムロン)(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 三木プーリ(13)
- 八幡ねじ(12)
- アズワン(11)
- メイキコウ(11)
- 岩田製作所(10)
- ブランドをもっと見る
「m12 160」の検索結果

KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴
朝顔ハンドル D 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
アルミディスクハンドル 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト材質アルミニウム製
プラハンドル PH・PHS 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
ステンレスハンドル HSM 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
2スポークハンドル HSN 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
鍋屋バイテック会社 スティール取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。 ・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSMX7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 スティール取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。 ・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 スティール取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 ・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。 ・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。 ・品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷から18日以内出荷・美しいアーチ形状の取手。めねじタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。質量(g)657寸法L(mm)177寸法H(mm)54寸法L1(mm)160寸法a(mm)17寸法A(mm)26寸法D(mm)32寸法D1(mm)18寸法W(mm)57寸法M(mm)M8寸法h(mm)34寸法Lf(mm)min:12寸法W1(mm)34許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098税込¥5,6081個9日以内出荷から18日以内出荷・美しいアーチ形状の取手。前面取りつけタイプ。 ・本体断面は握りやすい楕円形状です。 ・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。 ・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000表面処理(本体)静電塗装(つや消しレッド)