鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
・オフセットタイプ。
・本体断面は握りやすい楕円形状です。
・耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- 質量(g)
- 657
- 寸法L(mm)
- 177
- 寸法H(mm)
- 54
- 寸法L1(mm)
- 160
- 寸法a(mm)
- 17
- 寸法A(mm)
- 26
- 寸法D(mm)
- 32
- 寸法D1(mm)
- 18
- 寸法W(mm)
- 57
- 寸法M(mm)
- M8
- 寸法h(mm)
- 34
- 寸法Lf(mm)
- min:12
- 寸法W1(mm)
- 34
- 許容荷重(N)
- 1000
- 内容量
- 1個
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ


























