曜日別特売

鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手

鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・美しいアーチ形状の取手。前面取りつけタイプ
・本体断面は握りやすい楕円形状です。
・静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。
・表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

許容荷重(N)
1000
表面処理(本体)
静電塗装(つや消しレッド)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82717875UARC-26-160-RD1901905716026
¥6,330
¥6,298
¥6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720998UARC-20-192-RD1202215019220
¥5,160
¥5,098
¥5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721881UARC-26-160-RD-P1901905716026
¥6,780
¥6,698
¥7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
82722179UARC-26-192-RD-P2102275719226
¥7,130
¥7,098
¥7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
82726589UARC-20-160-RD-P1051855016020
¥5,110
¥5,098
¥5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
82727666UARC-26-192-RD2102275719226
¥6,670
¥6,598
¥7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727761UARC-20-160-RD1051855016020
¥4,710
¥4,698
¥5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする