49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 材質(止めネジ)スティール
1個
特価
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
1個
9,690 税込10,659
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (727種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプクランピング+キー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 サイズMJT-30 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 軸方向変位(mm)0~+1.0
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A7075 タイプセットスクリュータイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A7075 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
特価
3,988 税込4,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプクランピング 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
2,588 税込2,847
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.5 形状スタンダードタイプ サイズXHW-79C 材質(本体)A2017 質量(g)1100 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000 軸方向変位(mm)±1.1 ねじ締付トルク(N・m)28
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 ねじ寸法MM4/M3 軸方向変位(mm)0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)16
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1002種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 サイズMJT-80K 材質(本体)A2017 質量(g)1000 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)15
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC ねじ規格細目
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (830種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM10 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)40
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1056種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブ
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)T-クロスクランパ
2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MKMシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017相当 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)SUS316Ti相当
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSXPシリーズ
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 種類スリットタイプ ねじ寸法MM3 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.15
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-C
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-104C
常用トルク(N・m)200 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)A7075 質量(g)1820 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)400 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)50000 軸方向変位(mm)±1.4 ねじ締付トルク(N・m)30
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 ねじ寸法MM8 軸方向変位(mm)0~+1.8
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (681種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7
常用トルク(N・m)150 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)A7075 質量(g)1500 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)300 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)40000 軸方向変位(mm)±1.4 ねじ締付トルク(N・m)30
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)55 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3 軸方向変位(mm)0~+2.0
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

常用トルク(N・m)130 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)260 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプEBL スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)405 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)S45C 質量(g)2300 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)810 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3 ねじ寸法MM6 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)D64 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)14 スリーブタイプEGR スリーブ長(mm)37
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

常用トルク(N・m)450 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)900 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A98 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプERD スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)130 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)260 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプBL スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)190 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)S45C 質量(g)2300 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)380 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3 ねじ寸法MM6 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A92 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)14 スリーブタイプEWH スリーブ長(mm)37
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

常用トルク(N・m)95 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)2300 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)45 最大トルク(N・m)190 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3 ねじ寸法MM6 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.8 ねじ締付トルク(N・m)14 スリーブタイプEBL スリーブ長(mm)37
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

常用トルク(N・m)450 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)900 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A98 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプRD スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)560 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)1120 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)D64 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM')M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプGR スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)