パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当
ねじ規格細目
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目
材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
フラットタイプ。
ねじ規格並目
色(本体)CR
材質(本体)SUS304
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじ規格細目
関連資料技術資料1(0.6MB)
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC
ねじ規格細目
材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当
ねじ規格細目
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当
ねじ規格細目、細目
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじピッチ(mm)1.5
寸法L(mm)125
寸法H(mm)12
寸法L1(mm)4.5
許容荷重(kN)30
最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185
ねじ規格細目
ねじ寸法MM36
寸法s(mm)30
最大締付トルク(N・m)80
最大ストローク(mm)30
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000
寸法sw1(mm)46
寸法sw2(mm)24
最大衝突速度(m/s)5
最小衝突速度(m/s)3
復帰時間(s)0.5
最小復帰力(N)15
最大復帰力(N)35
関連資料技術資料1(0.6MB)
関連キーワード