65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め 種類リブドロックワッシャ 硬度425-495HV
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当 タイプ重荷重 材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC) 材質(スプリング)SWPB 材質(スペーサ)SUS304
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFR 画N固(固定タイプ)
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DKB 画N固(キーボード用)
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒) 材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理 材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ)A2017 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A7075 タイプセットスクリュータイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)SUS303 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 付属品セットスクリュー
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1パック(10個)
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])45000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)7 軸方向変位(mm)0~+0.6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)A5056
1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャ
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個ほか
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A7075 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
特価
3,988 税込4,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)