絞り込み
長さ(mm)
- 10(1)
- 12(11)
- 15(1)
頭部形状

なべ(2)

低頭(8)

六角(7)

六角穴付き(10)

極低頭(4)

皿(1)

超極低頭(1)
ねじの呼び
- M3(3)
- M6(67)
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(4)
- SUS316(6)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- チタン(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(17)
- PEEK(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ジュラコン(R)(2)
- セラミック(2)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(10)
- S45C(1)
- SCM435(3)
- SUM22L(1)
- SWCH(1)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- その他(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 1(31)
0.75・0.8・1
取付穴形状

ヘクサロビュラ(4)

六角穴(16)

十字穴(3)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(12)
- エスコ(121)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(13)
- 大阪魂(2,989)
- RS PRO(18)
- TRUSCO(163)
- イマオコーポレーション(164)
- 廣杉計器(163)
- 岩田製作所(133)
- 八幡ねじ(98)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(89)
- 日産ネジ(81)
- 千代田通商(62)
- MIYOSHI(小西製作所)(61)
- 三興マテリアルサプライ(61)
- 水本機械製作所(58)
- PISCO(ピスコ)(58)
- コンドーテック(52)
- ナベヤ(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m6 12mm」の検索結果

ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥899税込¥9891パック(20個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から7日以内出荷環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
六角穴付きショルダーボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷位置決め、治具固定用の精密ボルト。材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥369税込¥4061パック(10個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
カプリコン MSFシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2