63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
79 税込87
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1個
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 寸法L2(mm)全ねじ ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45 許容荷重(N)1000
1個
9,390 税込10,329
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)UPF プラ取手
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅 許容荷重(N)500
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SFBS フランジ付きボタンボルト
種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状フランジ付きボタン
1パック(20個)
特価
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(10個)
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SWCH 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)グリップ用折りたたみユニット
グリップ専用の折りたたみユニット。市販のグリップを取りつけることで、折りたたみ式のグリップになります。 グリップ未使用時のスペース確保などの用途に。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適してします。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。本体のまわり止めとしてご使用ください。
材質(本体)SUS304、(グリップ取りつけ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1/1.25(M/M1) 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 ねじ規格並目/並目(M/M1) 寸法P(mm)6 寸法M(mm)M6 寸法d1(mm)10.5 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5 寸法M1(mm)M8 寸法Lf1(mm)12.7
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
159 税込175
翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト
種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質高強度チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス BK 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状座金組込み六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSM モリブデン六角穴付きボルト
種別全ねじ 材質モリブデン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
特価
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種別全ねじ 材質りん青銅 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)
種別全ねじ 材質SUS310S 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)