カテゴリ

  • 機構部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(123)
  • SUS(エスユーエス)(95)
  • エスコ(37)
  • 鶴見製作所(28)
  • OHSATO(大里)(20)
  • アサ電子工業(16)
  • 水本機械製作所(14)
  • イハラサイエンス(11)
  • アサダ(10)
  • TRUSCO(10)
  • 由良産商(10)
  • 岩田製作所(8)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7)
  • 三星産業貿易(7)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 日本パワーファスニング(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8×20 sus」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    739税込813
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
    用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • 鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
  • SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUM・KUF ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類丸形
  • 六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)1ねじ規格並目
  • KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSH ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
    材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
  • セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
    材質(本体)ナイロン6(つや消し黒)ねじ規格並目取付部おねじ色(本体)BK
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303ねじ規格並目
  • 六角ボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ボルト(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
  • 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ウイングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじ規格並目
  • KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KVMS/KVFS ステンレスバーノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)焼結合金(ステンレス)種類T字形材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • クロスブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスブラケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。取りつけとシャフト締結が同時にできます。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。
    材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
  • KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KIM・KIF プラスティックミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形
  • KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    極低頭六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,819税込2,001
    1袋(10個)
    3日以内出荷から28日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SUS304相当頭部形状極低頭ねじ山種類メートル並目
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,019税込2,221
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
  • ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ - パッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類丸形取付部おねじ
  • 六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,599税込8,359
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)先端形状平先穴の形状六角穴
  • 脱落防止ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ステンレスウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじ規格並目
  • SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1パック(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレスBK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303