NBK(鍋屋バイテック会社)
極低頭六角ボルト
種別
全ねじ
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
極低頭
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.7
0.8
1
1.25
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76127725
SNHS-M4-30-LH
30
0.7
M4
¥
1,520
¥
1,519
¥
1,671
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127750
SNHS-M4-25-LH
25
0.7
M4
¥
1,520
¥
1,519
¥
1,671
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76129098
SNHS-M5-25-LH
25
0.8
M5
¥
1,590
¥
1,589
¥
1,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129107
SNHS-M5-30-LH
30
0.8
M5
¥
1,590
¥
1,589
¥
1,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129719
SNHS-M8-20-LH
20
1.25
M8
¥
1,820
¥
1,819
¥
2,001
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130218
SNHS-M5-20-LH
20
0.8
M5
¥
1,560
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130306
SNHS-M5-15-LH
15
0.8
M5
¥
1,560
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130446
SNHS-M4-8-LH
8
0.7
M4
¥
1,430
¥
1,429
¥
1,572
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130455
SNHS-M4-10-LH
10
0.7
M4
¥
1,430
¥
1,429
¥
1,572
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130471
SNHS-M4-12-LH
12
0.7
M4
¥
1,430
¥
1,429
¥
1,572
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76131101
SNHS-M6-15-LH
15
1
M6
¥
1,660
¥
1,659
¥
1,825
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131198
SNHS-M5-10-LH
10
0.8
M5
¥
1,530
¥
1,529
¥
1,682
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131207
SNHS-M5-12-LH
12
0.8
M5
¥
1,530
¥
1,529
¥
1,682
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131216
SNHS-M5-8-LH
8
0.8
M5
¥
1,530
¥
1,529
¥
1,682
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76133456
SNHS-M6-10-LH
10
1
M6
¥
1,600
¥
1,599
¥
1,759
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134881
SNHS-M8-15-LH
15
1.25
M8
¥
1,800
¥
1,799
¥
1,979
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135617
SNHS-M6-20-LH
20
1
M6
¥
1,670
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135626
SNHS-M6-25-LH
25
1
M6
¥
1,670
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135660
SNHS-M6-30-LH
30
1
M6
¥
1,670
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136981
SNHS-M6-12-LH
12
1
M6
¥
1,640
¥
1,639
¥
1,803
(税込)
28日以内出荷
返品不可
76137717
SNHS-M8-25-LH
25
1.25
M8
¥
1,840
¥
1,839
¥
2,023
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137760
SNHS-M8-30-LH
30
1.25
M8
¥
1,840
¥
1,839
¥
2,023
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138731
SNHS-M4-15-LH
15
0.7
M4
¥
1,480
¥
1,479
¥
1,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138846
SNHS-M4-20-LH
20
0.7
M4
¥
1,480
¥
1,479
¥
1,627
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください