カテゴリ

  • 機構部品(44)
  • メカニカル部品(20)
  • 測定用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(332)
  • 大阪魂(216)
  • IKO(日本トムソン)(215)
  • 廣杉計器(174)
  • イマオコーポレーション(118)
  • アサ電子工業(103)
  • TAKIGEN(タキゲン)(91)
  • THK(74)
  • BOURNS(61)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(58)
  • RS PRO(54)
  • 水本機械製作所(53)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
  • エレコム(42)
  • KHK(小原歯車工業)(40)
  • 福井クラフト(39)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-6h」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。 ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。 ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。 JRM:おねじタイプ JRF:めねじタイプ
質量(g)400タイプめねじタイプねじピッチ0.8寸法H(mm)6寸法d(mm)8吸着力(N)100寸法D(mm)43ねじ規格並目寸法s(mm)4.5耐熱温度(℃)80寸法Lf(mm)7材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE
ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJPNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
ボールジョイントSBJL-M、SBJL-F、SBJS-M、SBJS-F取りつけ用プレート。 ボールジョイントを機器・装置に全面から取りつけることができます。 本体上面のピンがボールジョイントの空回りを防止します。 ボールジョイント固定用の六角穴付き皿ボルトが付属しています。 使用するボールジョイントにより、適用する取りつけ用プレートの品番が決まります。詳細は「組み合わせ」の表をご確認ください。
材質【六角穴付皿ボルト】SUS304材質(本体)SUS304材質(ピン)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)チタン六角レンチNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - リニアシャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:シャフトをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。 [[MKR-1600-A]]は、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし、(キャップ)SUS303寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16保持トルク(N・m)5.2保持力(N)650
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法B(mm)56寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16
レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
12,880税込14,168
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
寸法t(mm)3ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5
レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
12,900税込14,190
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
寸法t(mm)3ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,990税込7,689
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
7,690税込8,459
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
7,590税込8,349
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,390税込5,929
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
7,890税込8,679
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
16日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
9,990税込10,989
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
10,600税込11,660
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)丸形水平器-組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。
材質(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
取っ手用変換座金 NBK(鍋屋バイテック会社)取っ手用変換座金NBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,390税込1,529
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。
ねじ規格並目色(本体)CR材質(本体)SUS304
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)
高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ロックナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STB ターンバックル・汎用おねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
レベリングエレメント専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングエレメント専用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
許容最大荷重(N)2000
メタルリフトオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルリフトオフヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
許容最大荷重(N)1500
メタルヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
メタルヒンジ(アルミニウム製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(アルミニウム製)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容最大荷重(N)550
メタルヒンジ - おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ - おねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら