カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- 機構部品(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(46)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- ホンダ(21)
- SMC(20)
- ノーブランド(13)
- NAC(長堀工業)(13)
- エスコ(12)
- 椿本チエイン(11)
- LINKMAN(11)
- NB(日本ベアリング)(10)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- omron(オムロン)(7)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- AMPHENOL(7)
- KANON(中村製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- 北川鉄工所(5)
- ブランドをもっと見る
「n21m」の検索結果

カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
ジョーマックス L075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス SS075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
カップリング ジョーマックス L-B
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)鉄系焼結合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)0~+1.1許容偏心(mm)0.25
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EG
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)42ボルト数6常用トルク(N・m)21慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.08
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)42ボルト数6常用トルク(N・m)21慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプGRスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.08
ローラガイドセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥41,980~税込¥46,178~1個18日以内出荷・ガイドレール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
ローラガイドセット ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥50,980~税込¥56,078~1個18日以内出荷・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
ローラガイドセット ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥103,980~税込¥114,378~1個18日以内出荷・レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。・ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。・ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。・FDA規格・クラスH1準拠のグリースを使用しています。・水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。・本商品は1本での販売となります。・レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。用途・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など寸法L2(mm)158ローラー数5