カテゴリ
- 機構部品(28)
- メカニカル部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(383)
- SMC(75)
- 岩田製作所(55)
- イナバ(50)
- KTC(35)
- ホンダ(27)
- 河村電器産業(23)
- アサヒシューズ(21)
- MAZDA(マツダ)(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 日野自動車(19)
- アズワン(18)
- NSK(日本精工)(17)
- TRUSCO(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- コンバム(旧:妙徳)(12)
- ブランドをもっと見る
「s-301」の検索結果
特価

カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から18日以内出荷ブラケットつや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への利用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個16日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ寸法L1は、300mm~1000mmのワイドバリエーション。・中空パイプを使用。軽量です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥34,980~税込¥38,478~1個18日以内出荷・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。 ・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。 ・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。 ・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。用途引き出し・スライドドア・キャビネット。 ・食品・医薬品装置。 各種産業設備・車両設備・家具など寸法A(mm)40寸法B(mm)80寸法k(mm)2
鍋屋バイテック会社 ローラーガイドレール ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980税込¥32,9781個18日以内出荷・SUS316L製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。 ・カムローラキャリッジ「TSPBS」またはカムローラ「TSPCS」を組み合わせてご使用ください。 ・取りつけの際は六角穴付きボタンボルトをご使用ください。 ・推奨ねじ強度区分はA2-70以上またはA4-70です。用途引き出し・スライドドア・キャビネット。 ・食品・医薬品装置。 各種産業設備・車両設備・家具など寸法A(mm)40寸法B(mm)80寸法k(mm)2
PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し・位置決めに。
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。ねじ規格細目
PDV インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から18日以内出荷ストローク(mm)8色レバー:つや消し黒荷重(最小~最大)(N)6.5/20
インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から5日以内出荷割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)5最小荷重(N)15剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から5日以内出荷割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)22寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
PCV インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から18日以内出荷ストローク(mm)8色レバー:つや消し黒荷重(最小~最大)(N)7/16.5
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
PDX インデックスプランジャー(キータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から18日以内出荷色ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒タイプキー操作タイプ