34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
1個
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
369 税込406
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)HSS アルミ2スポークハンドル
種類ツインスポーク 材質アルミニウム スポーク数2
1個
12,880 税込14,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セットほか
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ナイロン6 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)SUS303 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 付属品セットスクリュー
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
種類フランジタイプ 許容偏角(°)1/6 材質(本体)S25C以上
1セットほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
1個
特価
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズFCLS 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KAH アルミハンドルノブ
材質(本体)アルミニウム合金 材質(取付部)アルミニウム合金 種類多角形 色(本体)シルバー 表面処理(本体)研磨
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。工具フリーでスピーディな締めつけができます。 スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。 ※ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。
材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消しシルバー) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)ステンレス
1個
2,098 税込2,308
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)