カテゴリ
- 機構部品(25)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(5)
- SMC(227)
- MAZDA(マツダ)(184)
- ERECTA(エレクター)(176)
- ホンダ(77)
- マキテック(71)
- IKO(日本トムソン)(60)
- 日野自動車(52)
- 岩田製作所(44)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- KITO(キトー)(34)
- コンサス(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- TRUSCO(30)
- OSG(オーエスジー)(26)
- イトーキ(25)
- 松吉医科器械(20)
- メディアカバーマーケット(18)
- 扶桑金属工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s121」の検索結果

クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
PLXS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から18日以内出荷ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し、位置決めに。
PLYS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。(別料金)
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。ゆるみ止めなし
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から5日以内出荷ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。ゆるみ止めなし
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から5日以内出荷SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。ねじ規格細目
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への利用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷から18日以内出荷・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷から18日以内出荷・操作しやすいノブつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個17日以内出荷から18日以内出荷・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個18日以内出荷・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個18日以内出荷センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ハードフェライト磁石