カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • メカニカル部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(873)
  • YAMAHA(ヤマハ)(133)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • 協育歯車(47)
  • 三ツ星ベルト(45)
  • KITACO(41)
  • 大阪魂(41)
  • TRUSCO(36)
  • 鹿島化学金属(UKB)(34)
  • SHIMANO(シマノ)(33)
  • 三木プーリ(32)
  • THK(28)
  • ニッセイ(26)
  • KAZEN(25)
  • 古河電工(古河電気工業)(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • アイセル(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s28」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスチューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
21,880税込24,068
1個
11日以内出荷
ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスキャビネット取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS関連資料技術資料1(0.5MB)
スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃
寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)
スクリュープラグ - マグネットつき NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグ - マグネットつきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃
寸法d1(mm)6材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)10
テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
アキシアルベアリング付き座金 NBK(鍋屋バイテック会社)アキシアルベアリング付き座金NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
UZAFS ステンレスチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)UZAFS ステンレスチューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
寸法H(mm)66寸法d(mm)28寸法A(mm)32寸法D(mm)25寸法M(mm)M8寸法h(mm)36寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(パイプ)ステンレス製
プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様おねじ
GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,260税込2,486
1個
当日出荷から8日以内出荷
UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレスD32表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSC セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
種別スタンダード
HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)HEP エンドプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
629税込692
1個
翌日出荷から4日以内出荷
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GRP 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から4日以内出荷
GGR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GGR リトラクタブル回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から翌日出荷
スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-5NBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝の形C溝数5リム幅w(mm)136
JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-3NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝の形B溝数3種類Vプーリー
イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6NBK(鍋屋バイテック会社)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5NBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L095NBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
229,800税込252,780特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
199,800税込219,780
1セット
翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
カプリコン MWBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
239,800税込263,780
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS304種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316L軸方向変位(mm)±0.5
標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー B形NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー
イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-3NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50関連資料技術資料1(0.5MB)
朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴グリップ取付穴つき仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ
朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から8日以内出荷
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質/仕上FC200/クロムメッキ仕様グリップ穴無し
カップリング ジョーマックス L-S NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョーマックス L-SNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1材質(本体)鉄系焼結合金