41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) タイプスティール製・ロックナット付 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削 材質(スプリング)SWPB 材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-<T_B>13</T_B>-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-<T_B>20</T_B>-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン 幅(mm)190/330 最大積載荷重(kg)5 最小高さ(mm)155
1個
8,998 税込9,898
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
用途割り出し・位置決めに。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
1個
6,990 税込7,689
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途チェーン張り調整などの用途に タイプローラチェーン専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-<T_B>13</T_B>-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-<T_B>20</T_B>-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
1個
11,700 税込12,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

用途高さ調整/座面の陥没防止 材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄被膜(黒) 1袋入数(個)10
1個
659 税込725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に 仕様ゆるみ止めあり 材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)SWPB 材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)22 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法L2(mm)23 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)5 剪断荷重(N)1820 荷重(最小~最大)(N)5 / 15
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PLY インデックスプランジャー
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ねじ規格細目
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プッシュタイプのインデックスプランジャ。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
3,488 税込3,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)SLP用レンチ
材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)8.8
1個
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) タイプスティール製・ロックナットなし 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削 材質(スプリング)SWPB
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)5.2 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)5.2 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
寸法B(mm)5 寸法d(mm)1.5 寸法D(mm)18 寸法L1(mm)28 寸法L2(mm)23 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)5 剪断荷重(N)1820 荷重(最小~最大)(N)5 / 15 最小荷重(N)15 最大荷重(N)5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
ねじ規格細目
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
寸法X min(mm)7.5 ねじ規格並目 材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)5.2 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-C
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5 ねじ規格細目
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)