41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト
種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-<T_B>13</T_B>-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-<T_B>20</T_B>-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
1個
11,700 税込12,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(防振ゴム)FKM
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

常用トルク(N・m)37.5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)A2017 質量(g)340 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)75 慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.7 ねじ締付トルク(N・m)8
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)5.2 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 □40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
ねじ規格並目 材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)DKB 画N固(キーボード用)
クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒) 材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理 材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒) 材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

常用トルク(N・m)450 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)900 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A98 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプERD スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)130 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)260 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプBL スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)450 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)900 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A98 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプRD スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)560 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)1120 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)D64 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプGR スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)560 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)1120 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)D64 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプEGR スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)130 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 最大トルク(N・m)260 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプEBL スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

許容トルク(N・m)530 常用トルク(N・m)265 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A92 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプWH スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

許容トルク(N・m)530 常用トルク(N・m)265 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)S45C 質量(g)4000 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)50 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3 ねじ寸法MM8 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A92 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+2.0 ねじ締付トルク(N・m)35 スリーブタイプEWH スリーブ長(mm)45.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

常用トルク(N・m)37.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)233 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)28 最大トルク(N・m)75 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4 ねじ寸法MM5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.35 ねじ締付トルク(N・m)8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

常用トルク(N・m)46 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)92 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプEBL スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)46 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)92 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A80 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプBL スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)160 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)320 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A98 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプRD スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)95 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)190 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A92 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプEWH スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)95 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)190 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A92 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプWH スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)200 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)400 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)D64 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプGR スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

常用トルク(N・m)160 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)S45C 質量(g)1100 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)38 最大トルク(N・m)320 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4 ねじ寸法MM5 材質(スリーブ)ポリウレタン 硬度(JIS A)(スリーブ)A98 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) タップサイズ(抜きタップM&#x27;)M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900 材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 軸方向変位(mm)0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m)8.5 スリーブタイプERD スリーブ長(mm)31
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)