カテゴリ
- 機構部品(10)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- brembo(23)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- KTC(8)
- omron(オムロン)(12)
- RS PRO(27)
- TRUSCO(23)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- エスコ(10)
- エス・ピー・エアー(13)
- エレコム(21)
- サカエ(45)
- サンドビック(17)
- 修理(14)
- 日本スプリュー(9)
- 東日製作所(13)
- 東海キャスター(30)
- 潤工社(11)
- ブランドをもっと見る
「sp-12」の検索結果

ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-25~150℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Fでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・FKM製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L相当のステンレス製。 ・USP-A4-HP-HD-FはEHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)とDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-5~200℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-F=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-F=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-40~120℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-E=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-E=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-40~120℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-E=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-E=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-25~150℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD=研磨許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Fでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・FKM製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L相当のステンレス製。 ・USP-A4-HP-HD-FはEHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)とDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-5~200℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-F=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-F=研磨許容荷重(N)1000
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています。(USP-12、USP-16を除く。)。・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・USP-A4はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温化でも強い強度があります。