鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Fでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
・FKM製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。
・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L相当のステンレス製。
・USP-A4-HP-HD-FはEHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)とDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・使用可能温度:-5~200℃
・商品記号により、表面処理が選択できます。
USP-A4-HD-F=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-F=研磨

許容荷重(N)
1000
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82721269USP-16-250-A4-HD-F【シールリング】FSRN-16-12-2-HD-F520266.859250
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721978USP-20-300-A4-HD-F【シールリング】FSRN-20-16-2-HD-F950320.885300
¥27,600
¥26,980
¥29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724270USP-12-125-A4-HD-F【シールリング】FSRN-12-8-2-HD-F170137.851125
¥11,300
¥10,980
¥12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727849USP-20-200-A4-HD-F【シールリング】FSRN-20-16-2-HD-F700220.885200
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする