曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
・H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。
・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
・使用可能温度:-25~150℃
・商品記号により、表面処理が選択できます。
USP-A4-HD=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD=研磨

許容荷重(N)
1000
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82693786USP-12-200-A4-HP-HD【シールリング】FSRN-12-8-2-HD240212.851200
¥13,900
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695527USP-20-250-A4-HD【シールリング】FSRN-20-16-2-HD830270.885250
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698729USP-20-250-A4-HP-HD【シールリング】FSRN-20-16-2-HD830270.885250
¥26,200
¥25,980
¥28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703288USP-16-250-A4-HP-HD【シールリング】FSRN-16-12-2-HD520266.859250
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710507USP-16-250-A4-HD【シールリング】FSRN-16-12-2-HD520266.859250
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする