カテゴリ
- 機構部品(16)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 岩田製作所(43)
- StarTech.com(31)
- K-CON(キタコ)(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- SFC(エス・エフ・シー)(16)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
- エスコ(13)
- タカチ電機工業(10)
- ノーブランド(10)
- 田島メタルワーク(8)
- ミヅシマ工業(6)
- LION (ライオン事務器)(5)
- ラディウス(5)
- 日東工業(4)
- TKG(4)
- 千代田金属工業(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- 鶴見製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「spc 板」の検索結果
特価

イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンコード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 ピンホールド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,498~税込¥12,648~1個5日以内出荷・工具不要で専用ホールドピン「NQTS-HP」と組み合わせ治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.25
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,798~税込¥12,978~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398~税込¥8,138~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398~税込¥8,138~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。質量(g)61寸法L(mm)22.6寸法L1(mm)32.7寸法F(mm)25適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)13.9寸法E(mm)10寸法B(mm)5寸法L2(mm)6寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)15.6寸法I(mm)14寸法Lf(mm)4M(並目)ピッチ:0.45ねじの呼び(並目)M2.5クランプ力(N)60繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,898税込¥15,2881個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。質量(g)61寸法L(mm)22.6寸法L1(mm)32.7寸法F(mm)25適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~10、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)13.9寸法E(mm)10寸法B(mm)5寸法L2(mm)6寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)15.6寸法I(mm)14寸法Lf(mm)4M(並目)ピッチ:0.45ねじの呼び(並目)M2.5クランプ力(N)60繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,898税込¥15,2881個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。質量(g)146寸法L(mm)29.1寸法L1(mm)41.1寸法F(mm)34適合板厚(mm)[NQTS-SPCR]無:6~14、[NQTS-SPCR]有:3~6寸法D(mm)18.5寸法E(mm)13寸法B(mm)8寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5.5寸法s(mm)17寸法I(mm)18寸法Lf(mm)6M(並目)ピッチ:0.5ねじの呼び(並目)M3クランプ力(N)90繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・低発塵グリースを使用。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 フリースライド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・アンクランプ時はクランプピンが本体に収納されて外部への突出がないため、スライド動作が可能です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ形状が一目で確認できます。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・オールステンレス製。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。<使用上の注意>。・グリースの劣化や減少により、操作力が大きくなる可能性があります。その際は、専用カムベースの摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンス UH1 14-222)を塗布してください。寸法L3(mm)5.5繰り返し位置決め精度(mm)±0.1